High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-150Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-150Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-150Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-150Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)150 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1200件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75927515 CDG1DN40-150Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927524 CDG1DN40-150Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927540 CDG1DN40-150Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927549 CDG1DN40-150Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927558 CDG1DN40-150Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927567 CDG1DN40-150Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927576 CDG1DN40-150Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927585 CDG1DN40-150Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927594 CDG1DN40-150Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927610 CDG1DN40-150Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,560
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927619 CDG1DN40-150Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,260
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927628 CDG1DN40-150Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,010
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927637 CDG1DN40-150Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927646 CDG1DN40-150Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927655 CDG1DN40-150Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927664 CDG1DN40-150Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927680 CDG1DN40-150Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927689 CDG1DN40-150Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927698 CDG1DN40-150Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927707 CDG1DN40-150Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927716 CDG1DN40-150Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927725 CDG1DN40-150Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,560
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927734 CDG1DN40-150Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,260
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927750 CDG1DN40-150Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,010
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927759 CDG1DN40-150Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927768 CDG1DN40-150Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927777 CDG1DN40-150Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927786 CDG1DN40-150Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927795 CDG1DN40-150Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927804 CDG1DN40-150Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927820 CDG1DN40-150Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,690
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927829 CDG1DN40-150Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,400
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927838 CDG1DN40-150Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,140
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927847 CDG1DN40-150Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927856 CDG1DN40-150Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,150
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927865 CDG1DN40-150Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,900
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927874 CDG1DN40-150Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,890
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927890 CDG1DN40-150Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,600
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927899 CDG1DN40-150Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927908 CDG1DN40-150Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,550
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927917 CDG1DN40-150Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,250
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927926 CDG1DN40-150Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927935 CDG1DN40-150Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927944 CDG1DN40-150Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927960 CDG1DN40-150Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927969 CDG1DN40-150Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927978 CDG1DN40-150Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,760
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927987 CDG1DN40-150Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,500
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75927996 CDG1DN40-150Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,240
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75928005 CDG1DN40-150Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする