High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-25FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-25FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-25FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-25FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)25 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
300件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76100957 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76100966 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76100975 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76100984 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101000 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101009 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101018 CDG1DN40TN-25FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101027 CDG1DN40TN-25FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,690
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101036 CDG1DN40TN-25FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101045 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,630
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101054 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101070 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,080
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101079 CDG1DN40TN-25FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101088 CDG1DN40TN-25FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101097 CDG1DN40TN-25FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101106 CDG1DN40TN-25FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101115 CDG1DN40TN-25FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101124 CDG1DN40TN-25FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101140 CDG1DN40TN-25FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101149 CDG1DN40TN-25FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,690
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101158 CDG1DN40TN-25FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101167 CDG1DN40TN-25FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,630
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101176 CDG1DN40TN-25FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101185 CDG1DN40TN-25FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,080
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101194 CDG1DN40TN-25FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101210 CDG1DN40TN-25FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101219 CDG1DN40TN-25FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101228 CDG1DN40TN-25FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101237 CDG1DN40TN-25FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101246 CDG1DN40TN-25FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101255 CDG1DN40TN-25FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
17,770
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101264 CDG1DN40TN-25FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,470
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101280 CDG1DN40TN-25FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
17,220
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101289 CDG1DN40TN-25FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,520
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101298 CDG1DN40TN-25FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,230
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101307 CDG1DN40TN-25FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
13,970
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101316 CDG1DN40TN-25FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,970
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101325 CDG1DN40TN-25FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,670
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101334 CDG1DN40TN-25FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101350 CDG1DN40TN-25FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101359 CDG1DN40TN-25FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101368 CDG1DN40TN-25FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101377 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,980
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101386 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,680
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101395 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,430
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101404 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,130
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101420 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101429 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,580
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101438 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,320
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76101447 CDG1DN40TN-25FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする