High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-100Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-100Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-100Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-100Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)100 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1173件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76134618 CDG1DN40TN-100Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134627 CDG1DN40TN-100Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134636 CDG1DN40TN-100Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,250
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134645 CDG1DN40TN-100Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134654 CDG1DN40TN-100Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134670 CDG1DN40TN-100Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134679 CDG1DN40TN-100Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,140
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134688 CDG1DN40TN-100Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,850
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134697 CDG1DN40TN-100Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134706 CDG1DN40TN-100Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134715 CDG1DN40TN-100Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,490
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134724 CDG1DN40TN-100Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,240
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134740 CDG1DN40TN-100Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134749 CDG1DN40TN-100Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134758 CDG1DN40TN-100Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,250
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134767 CDG1DN40TN-100Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134776 CDG1DN40TN-100Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134785 CDG1DN40TN-100Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134794 CDG1DN40TN-100Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,140
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134810 CDG1DN40TN-100Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,850
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134819 CDG1DN40TN-100Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134828 CDG1DN40TN-100Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134837 CDG1DN40TN-100Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,490
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134846 CDG1DN40TN-100Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,240
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134855 CDG1DN40TN-100Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134864 CDG1DN40TN-100Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134880 CDG1DN40TN-100Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,250
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134889 CDG1DN40TN-100Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134898 CDG1DN40TN-100Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134907 CDG1DN40TN-100Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134916 CDG1DN40TN-100Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,920
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134925 CDG1DN40TN-100Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134934 CDG1DN40TN-100Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,370
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134950 CDG1DN40TN-100Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,680
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134959 CDG1DN40TN-100Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,380
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134968 CDG1DN40TN-100Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,130
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134977 CDG1DN40TN-100Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,120
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134986 CDG1DN40TN-100Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,830
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76134995 CDG1DN40TN-100Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76135004 CDG1DN40TN-100Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,780
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76135020 CDG1DN40TN-100Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,480
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76135029 CDG1DN40TN-100Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,230
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76135038 CDG1DN40TN-100Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,130
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76135047 CDG1DN40TN-100Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76135056 CDG1DN40TN-100Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,580
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76135065 CDG1DN40TN-100Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,280
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76135074 CDG1DN40TN-100Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76135090 CDG1DN40TN-100Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,730
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76135099 CDG1DN40TN-100Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,470
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76135108 CDG1DN40TN-100Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,180
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする