High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-200Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-200Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-200Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-200Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)200 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1173件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76179436 CDG1DN40TN-200Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179445 CDG1DN40TN-200Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179454 CDG1DN40TN-200Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179470 CDG1DN40TN-200Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,660
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179479 CDG1DN40TN-200Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179488 CDG1DN40TN-200Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,110
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179497 CDG1DN40TN-200Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,680
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179506 CDG1DN40TN-200Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179515 CDG1DN40TN-200Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179524 CDG1DN40TN-200Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179540 CDG1DN40TN-200Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179549 CDG1DN40TN-200Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179558 CDG1DN40TN-200Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179567 CDG1DN40TN-200Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179576 CDG1DN40TN-200Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179585 CDG1DN40TN-200Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,660
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179594 CDG1DN40TN-200Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179610 CDG1DN40TN-200Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,110
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179619 CDG1DN40TN-200Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,680
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179628 CDG1DN40TN-200Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179637 CDG1DN40TN-200Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179646 CDG1DN40TN-200Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179655 CDG1DN40TN-200Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179664 CDG1DN40TN-200Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179680 CDG1DN40TN-200Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179689 CDG1DN40TN-200Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179698 CDG1DN40TN-200Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179707 CDG1DN40TN-200Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,660
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179716 CDG1DN40TN-200Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179725 CDG1DN40TN-200Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,110
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179734 CDG1DN40TN-200Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,460
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179750 CDG1DN40TN-200Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,170
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179759 CDG1DN40TN-200Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179768 CDG1DN40TN-200Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179777 CDG1DN40TN-200Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,920
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179786 CDG1DN40TN-200Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,670
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179795 CDG1DN40TN-200Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179804 CDG1DN40TN-200Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179820 CDG1DN40TN-200Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,110
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179829 CDG1DN40TN-200Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,320
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179838 CDG1DN40TN-200Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179847 CDG1DN40TN-200Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,770
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179856 CDG1DN40TN-200Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,670
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179865 CDG1DN40TN-200Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179874 CDG1DN40TN-200Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,120
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179890 CDG1DN40TN-200Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,820
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179899 CDG1DN40TN-200Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,530
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179908 CDG1DN40TN-200Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,270
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179917 CDG1DN40TN-200Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,010
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76179926 CDG1DN40TN-200Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,720
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする