High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-300Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-300Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-300Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-300Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)300 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1173件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76209317 CDG1DN40TN-300Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209326 CDG1DN40TN-300Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209335 CDG1DN40TN-300Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,330
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209344 CDG1DN40TN-300Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209360 CDG1DN40TN-300Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209369 CDG1DN40TN-300Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209378 CDG1DN40TN-300Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,220
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209387 CDG1DN40TN-300Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,930
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209396 CDG1DN40TN-300Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,670
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209405 CDG1DN40TN-300Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,870
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209414 CDG1DN40TN-300Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209430 CDG1DN40TN-300Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,320
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209439 CDG1DN40TN-300Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209448 CDG1DN40TN-300Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209457 CDG1DN40TN-300Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,330
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209466 CDG1DN40TN-300Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209475 CDG1DN40TN-300Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209484 CDG1DN40TN-300Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209500 CDG1DN40TN-300Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,220
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209509 CDG1DN40TN-300Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,930
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209518 CDG1DN40TN-300Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,670
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209527 CDG1DN40TN-300Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,870
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209536 CDG1DN40TN-300Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209545 CDG1DN40TN-300Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,320
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209554 CDG1DN40TN-300Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209570 CDG1DN40TN-300Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209579 CDG1DN40TN-300Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,330
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209588 CDG1DN40TN-300Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209597 CDG1DN40TN-300Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209606 CDG1DN40TN-300Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209615 CDG1DN40TN-300Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,000
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209624 CDG1DN40TN-300Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,710
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209640 CDG1DN40TN-300Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,450
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209649 CDG1DN40TN-300Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,760
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209658 CDG1DN40TN-300Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,460
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209667 CDG1DN40TN-300Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209676 CDG1DN40TN-300Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,200
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209685 CDG1DN40TN-300Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,910
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209694 CDG1DN40TN-300Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209710 CDG1DN40TN-300Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,860
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209719 CDG1DN40TN-300Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209728 CDG1DN40TN-300Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,310
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209737 CDG1DN40TN-300Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,210
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209746 CDG1DN40TN-300Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,920
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209755 CDG1DN40TN-300Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,660
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209764 CDG1DN40TN-300Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209780 CDG1DN40TN-300Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,070
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209789 CDG1DN40TN-300Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,810
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209798 CDG1DN40TN-300Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,550
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76209807 CDG1DN40TN-300Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,260
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする