High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-75Z1-}
クレビス形
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-75Z1-}
- 注文コード
- 76254826
- 76254835
- 76254844
- 76256357
- 76256366
- 76256375
- 76257888
- 76257897
- 76257906
- 76259419
- 76259428
- 76259437
- 76260950
- 76260959
- 76260968
- 76262474
- 76262490
- 76262499
- 76264005
- 76264014
- 76264030
- 76265536
- 76265545
- 76265554
- 注文コード
- 76254826
- 76254835
- 76254844
- 76256357
- 76256366
- 76256375
- 76257888
- 76257897
- 76257906
- 76259419
- 76259428
- 76259437
- 76260950
- 76260959
- 76260968
- 76262474
- 76262490
- 76262499
- 76264005
- 76264014
- 76264030
- 76265536
- 76265545
- 76265554
- 注文コード
- 76254826
- 76254835
- 76254844
- 76256357
- 76256366
- 76256375
- 76257888
- 76257897
- 76257906
- 76259419
- 76259428
- 76259437
- 76260950
- 76260959
- 76260968
- 76262474
- 76262490
- 76262499
- 76264005
- 76264014
- 76264030
- 76265536
- 76265545
- 76265554
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)75
取付支持形式クレビス形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類G
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。