High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-150Z1-}
クレビス形
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-150Z1-}
- 注文コード
- 76300010
- 76300019
- 76300028
- 76301534
- 76301550
- 76301559
- 76303065
- 76303074
- 76303090
- 76304596
- 76304605
- 76304614
- 76306127
- 76306136
- 76306145
- 76307658
- 76307667
- 76307676
- 76309094
- 76309110
- 76309119
- 76310537
- 76310546
- 76310555
- 注文コード
- 76300010
- 76300019
- 76300028
- 76301534
- 76301550
- 76301559
- 76303065
- 76303074
- 76303090
- 76304596
- 76304605
- 76304614
- 76306127
- 76306136
- 76306145
- 76307658
- 76307667
- 76307676
- 76309094
- 76309110
- 76309119
- 76310537
- 76310546
- 76310555
- 注文コード
- 76300010
- 76300019
- 76300028
- 76301534
- 76301550
- 76301559
- 76303065
- 76303074
- 76303090
- 76304596
- 76304605
- 76304614
- 76306127
- 76306136
- 76306145
- 76307658
- 76307667
- 76307676
- 76309094
- 76309110
- 76309119
- 76310537
- 76310546
- 76310555
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)150
取付支持形式クレビス形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類G
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。