High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-150FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-150FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-150FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-150FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)150 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
291件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76312007 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312016 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312025 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312034 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312050 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312059 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312068 CDG1DN40TF-150FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312077 CDG1DN40TF-150FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312086 CDG1DN40TF-150FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312095 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,560
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312104 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,260
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312120 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
16,010
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312129 CDG1DN40TF-150FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312138 CDG1DN40TF-150FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312147 CDG1DN40TF-150FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312156 CDG1DN40TF-150FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312165 CDG1DN40TF-150FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312174 CDG1DN40TF-150FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312190 CDG1DN40TF-150FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312199 CDG1DN40TF-150FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312208 CDG1DN40TF-150FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312217 CDG1DN40TF-150FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,560
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312226 CDG1DN40TF-150FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,260
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312235 CDG1DN40TF-150FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
16,010
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312244 CDG1DN40TF-150FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312260 CDG1DN40TF-150FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312269 CDG1DN40TF-150FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312278 CDG1DN40TF-150FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312287 CDG1DN40TF-150FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312296 CDG1DN40TF-150FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312305 CDG1DN40TF-150FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,690
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312314 CDG1DN40TF-150FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,400
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312330 CDG1DN40TF-150FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,140
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312339 CDG1DN40TF-150FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312348 CDG1DN40TF-150FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,150
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312357 CDG1DN40TF-150FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,900
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312366 CDG1DN40TF-150FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
21,890
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312375 CDG1DN40TF-150FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,600
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312384 CDG1DN40TF-150FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312400 CDG1DN40TF-150FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
17,550
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312409 CDG1DN40TF-150FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,250
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312418 CDG1DN40TF-150FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312427 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312436 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312445 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312454 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312470 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,760
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312479 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
16,500
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312488 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,240
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76312497 CDG1DN40TF-150FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする