High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
135件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76566317 CDG1ZN50-25Z1-XC4A 25 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76566326 CDG1ZN50-25Z1-XC4B 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,380
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76566335 CDG1ZN50-25Z1-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76567848 CDG1ZN50-25Z1-V-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76567857 CDG1ZN50-25Z1-V-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,920
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76567866 CDG1ZN50-25Z1-V-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
16,500
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76569379 CDG1ZN50-25Z1-W-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76569388 CDG1ZN50-25Z1-W-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76569397 CDG1ZN50-25Z1-W-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76570910 CDG1ZN50-25Z1-Q-XC4A 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
17,550
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76570919 CDG1ZN50-25Z1-Q-XC4B 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,140
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76570928 CDG1ZN50-25Z1-Q-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
16,720
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76572434 CDG1ZN50-25FZ1-XC4A 25 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76572450 CDG1ZN50-25FZ1-XC4B 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,380
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76572459 CDG1ZN50-25FZ1-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76573965 CDG1ZN50-50Z1-XC4A 50 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
16,390
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76573974 CDG1ZN50-50Z1-XC4B 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76573990 CDG1ZN50-50Z1-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76575496 CDG1ZN50-50Z1-V-XC4A 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
17,930
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76575505 CDG1ZN50-50Z1-V-XC4B 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,530
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76575514 CDG1ZN50-50Z1-V-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,110
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76577027 CDG1ZN50-50Z1-W-XC4A 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76577036 CDG1ZN50-50Z1-W-XC4B 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76577045 CDG1ZN50-50Z1-W-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,380
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76578558 CDG1ZN50-50Z1-Q-XC4A 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
18,150
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76578567 CDG1ZN50-50Z1-Q-XC4B 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76578576 CDG1ZN50-50Z1-Q-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76580089 CDG1ZN50-50FZ1-XC4A 50 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
16,390
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76580098 CDG1ZN50-50FZ1-XC4B 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76580107 CDG1ZN50-50FZ1-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76581620 CDG1ZN50-75Z1-XC4A 75 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76581629 CDG1ZN50-75Z1-XC4B 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76581638 CDG1ZN50-75Z1-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76583144 CDG1ZN50-75Z1-V-XC4A 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
18,540
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76583160 CDG1ZN50-75Z1-V-XC4B 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,130
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76583169 CDG1ZN50-75Z1-V-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,710
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76584675 CDG1ZN50-75Z1-W-XC4A 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
18,810
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76584684 CDG1ZN50-75Z1-W-XC4B 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,410
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76584700 CDG1ZN50-75Z1-W-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76586206 CDG1ZN50-75Z1-Q-XC4A 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
18,760
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76586215 CDG1ZN50-75Z1-Q-XC4B 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76586224 CDG1ZN50-75Z1-Q-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
17,930
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76587737 CDG1ZN50-75FZ1-XC4A 75 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76587746 CDG1ZN50-75FZ1-XC4B 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76587755 CDG1ZN50-75FZ1-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76589268 CDG1ZN50-100Z1-XC4A 100 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76589277 CDG1ZN50-100Z1-XC4B 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76589286 CDG1ZN50-100Z1-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76590799 CDG1ZN50-100Z1-V-XC4A 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
19,140
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76590808 CDG1ZN50-100Z1-V-XC4B 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする