High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50TN-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
135件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76635170 CDG1ZN50TN-25Z1-XC4A 25 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76635179 CDG1ZN50TN-25Z1-XC4B 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,380
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76635188 CDG1ZN50TN-25Z1-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76636694 CDG1ZN50TN-25Z1-V-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76636710 CDG1ZN50TN-25Z1-V-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,920
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76636719 CDG1ZN50TN-25Z1-V-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
16,500
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76638225 CDG1ZN50TN-25Z1-W-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76638234 CDG1ZN50TN-25Z1-W-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76638250 CDG1ZN50TN-25Z1-W-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76639756 CDG1ZN50TN-25Z1-Q-XC4A 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
17,550
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76639765 CDG1ZN50TN-25Z1-Q-XC4B 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,140
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76639774 CDG1ZN50TN-25Z1-Q-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
16,720
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76641287 CDG1ZN50TN-25FZ1-XC4A 25 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76641296 CDG1ZN50TN-25FZ1-XC4B 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,380
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76641305 CDG1ZN50TN-25FZ1-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76642818 CDG1ZN50TN-50Z1-XC4A 50 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
16,390
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76642827 CDG1ZN50TN-50Z1-XC4B 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76642836 CDG1ZN50TN-50Z1-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76644349 CDG1ZN50TN-50Z1-V-XC4A 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
17,930
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76644358 CDG1ZN50TN-50Z1-V-XC4B 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,530
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76644367 CDG1ZN50TN-50Z1-V-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,110
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76645880 CDG1ZN50TN-50Z1-W-XC4A 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76645889 CDG1ZN50TN-50Z1-W-XC4B 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76645898 CDG1ZN50TN-50Z1-W-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,380
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76647404 CDG1ZN50TN-50Z1-Q-XC4A 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
18,150
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76647420 CDG1ZN50TN-50Z1-Q-XC4B 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76647429 CDG1ZN50TN-50Z1-Q-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76648935 CDG1ZN50TN-50FZ1-XC4A 50 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
16,390
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76648944 CDG1ZN50TN-50FZ1-XC4B 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76648960 CDG1ZN50TN-50FZ1-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76650466 CDG1ZN50TN-75Z1-XC4A 75 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76650475 CDG1ZN50TN-75Z1-XC4B 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76650484 CDG1ZN50TN-75Z1-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76651997 CDG1ZN50TN-75Z1-V-XC4A 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
18,540
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76652006 CDG1ZN50TN-75Z1-V-XC4B 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,130
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76652015 CDG1ZN50TN-75Z1-V-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,710
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76653528 CDG1ZN50TN-75Z1-W-XC4A 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
18,810
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76653537 CDG1ZN50TN-75Z1-W-XC4B 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,410
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76653546 CDG1ZN50TN-75Z1-W-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76655059 CDG1ZN50TN-75Z1-Q-XC4A 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
18,760
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76655068 CDG1ZN50TN-75Z1-Q-XC4B 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76655077 CDG1ZN50TN-75Z1-Q-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
17,930
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76656590 CDG1ZN50TN-75FZ1-XC4A 75 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76656599 CDG1ZN50TN-75FZ1-XC4B 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76656608 CDG1ZN50TN-75FZ1-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76658114 CDG1ZN50TN-100Z1-XC4A 100 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76658130 CDG1ZN50TN-100Z1-XC4B 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76658139 CDG1ZN50TN-100Z1-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76659645 CDG1ZN50TN-100Z1-V-XC4A 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
19,140
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76659654 CDG1ZN50TN-100Z1-V-XC4B 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする