High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN50-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN50-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN50-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN50-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
135件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75285965 CDG1GN50-25Z1-XC4A 25 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
16,610
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75285974 CDG1GN50-25Z1-XC4B 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75285990 CDG1GN50-25Z1-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75287496 CDG1GN50-25Z1-V-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
18,150
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75287505 CDG1GN50-25Z1-V-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75287514 CDG1GN50-25Z1-V-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75289027 CDG1GN50-25Z1-W-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75289036 CDG1GN50-25Z1-W-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75289045 CDG1GN50-25Z1-W-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75290558 CDG1GN50-25Z1-Q-XC4A 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
18,370
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75290567 CDG1GN50-25Z1-Q-XC4B 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,970
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75290576 CDG1GN50-25Z1-Q-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
17,550
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75292089 CDG1GN50-25FZ1-XC4A 25 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
16,610
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75292098 CDG1GN50-25FZ1-XC4B 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75292107 CDG1GN50-25FZ1-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75293620 CDG1GN50-50Z1-XC4A 50 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75293629 CDG1GN50-50Z1-XC4B 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,810
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75293638 CDG1GN50-50Z1-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
16,390
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75295144 CDG1GN50-50Z1-V-XC4A 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
18,760
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75295160 CDG1GN50-50Z1-V-XC4B 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75295169 CDG1GN50-50Z1-V-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,930
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75296675 CDG1GN50-50Z1-W-XC4A 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75296684 CDG1GN50-50Z1-W-XC4B 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75296700 CDG1GN50-50Z1-W-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75298206 CDG1GN50-50Z1-Q-XC4A 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
18,980
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75298215 CDG1GN50-50Z1-Q-XC4B 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75298224 CDG1GN50-50Z1-Q-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
18,150
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75299737 CDG1GN50-50FZ1-XC4A 50 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75299746 CDG1GN50-50FZ1-XC4B 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,810
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75299755 CDG1GN50-50FZ1-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
16,390
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75301268 CDG1GN50-75Z1-XC4A 75 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
17,820
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75301277 CDG1GN50-75Z1-XC4B 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75301286 CDG1GN50-75Z1-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75302799 CDG1GN50-75Z1-V-XC4A 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75302808 CDG1GN50-75Z1-V-XC4B 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,960
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75302817 CDG1GN50-75Z1-V-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
18,540
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75304330 CDG1GN50-75Z1-W-XC4A 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
19,640
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75304339 CDG1GN50-75Z1-W-XC4B 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75304348 CDG1GN50-75Z1-W-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
18,810
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75305854 CDG1GN50-75Z1-Q-XC4A 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
19,580
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75305870 CDG1GN50-75Z1-Q-XC4B 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,180
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75305879 CDG1GN50-75Z1-Q-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
18,760
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75307385 CDG1GN50-75FZ1-XC4A 75 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
17,820
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75307394 CDG1GN50-75FZ1-XC4B 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75307410 CDG1GN50-75FZ1-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75308916 CDG1GN50-100Z1-XC4A 100 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75308925 CDG1GN50-100Z1-XC4B 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75308934 CDG1GN50-100Z1-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75310447 CDG1GN50-100Z1-V-XC4A 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
19,970
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75310456 CDG1GN50-100Z1-V-XC4B 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする