High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN50TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN50TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN50TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN50TN-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 耐粉塵仕様強力スクレーパ付 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
90件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75538419 CDG1UN50TN-25Z1-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75538927 CDG1UN50TN-25Z1-V-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75539435 CDG1UN50TN-25Z1-W-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75539950 CDG1UN50TN-25Z1-Q-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
17,550
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75540458 CDG1UN50TN-25Z1-N-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
17,440
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75540966 CDG1UN50TN-25Z1-NV-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
18,980
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75541474 CDG1UN50TN-25Z1-NW-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
19,250
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75541989 CDG1UN50TN-25Z1-NQ-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75542497 CDG1UN50TN-25FZ1-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75543005 CDG1UN50TN-25FZ1-N-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
17,440
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75543520 CDG1UN50TN-50Z1-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
16,390
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75544028 CDG1UN50TN-50Z1-V-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
17,930
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75544536 CDG1UN50TN-50Z1-W-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75545044 CDG1UN50TN-50Z1-Q-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
18,150
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75545559 CDG1UN50TN-50Z1-N-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
18,040
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75546067 CDG1UN50TN-50Z1-NV-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
19,580
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75546575 CDG1UN50TN-50Z1-NW-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
19,860
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75547090 CDG1UN50TN-50Z1-NQ-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75547598 CDG1UN50TN-50FZ1-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
16,390
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75548106 CDG1UN50TN-50FZ1-N-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
18,040
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75548614 CDG1UN50TN-75Z1-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75549129 CDG1UN50TN-75Z1-V-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
18,540
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75549637 CDG1UN50TN-75Z1-W-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
18,810
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75550145 CDG1UN50TN-75Z1-Q-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
18,760
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75550660 CDG1UN50TN-75Z1-N-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75551168 CDG1UN50TN-75Z1-NV-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
20,190
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75551676 CDG1UN50TN-75Z1-NW-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
20,460
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75552184 CDG1UN50TN-75Z1-NQ-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
20,410
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75552699 CDG1UN50TN-75FZ1-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75553207 CDG1UN50TN-75FZ1-N-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75553715 CDG1UN50TN-100Z1-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75554230 CDG1UN50TN-100Z1-V-XC4C 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
19,140
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75554738 CDG1UN50TN-100Z1-W-XC4C 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75555246 CDG1UN50TN-100Z1-Q-XC4C 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75555754 CDG1UN50TN-100Z1-N-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
19,250
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75556269 CDG1UN50TN-100Z1-NV-XC4C 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
20,790
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75556750 CDG1UN50TN-100Z1-NW-XC4C 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
21,070
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75557224 CDG1UN50TN-100Z1-NQ-XC4C 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
21,010
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75557705 CDG1UN50TN-100FZ1-XC4C 100 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75558220 CDG1UN50TN-100FZ1-N-XC4C 100 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
19,250
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75558694 CDG1UN50TN-125Z1-XC4C 125 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75559209 CDG1UN50TN-125Z1-V-XC4C 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75559717 CDG1UN50TN-125Z1-W-XC4C 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75560225 CDG1UN50TN-125Z1-Q-XC4C 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
19,970
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75560740 CDG1UN50TN-125Z1-N-XC4C 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
19,860
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75561248 CDG1UN50TN-125Z1-NV-XC4C 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
21,400
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75561729 CDG1UN50TN-125Z1-NW-XC4C 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
21,670
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75562210 CDG1UN50TN-125Z1-NQ-XC4C 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75562684 CDG1UN50TN-125FZ1-XC4C 125 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75563199 CDG1UN50TN-125FZ1-N-XC4C 125 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
19,860
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする