High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-25Z1-}
ヘッド側トラニオン形 ポートねじの種類Rc
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-25Z1-}
- 注文コード
- 75628780
- 75628789
- 75628798
- 75630304
- 75630320
- 75630329
- 75631835
- 75631844
- 75631860
- 75633366
- 75633375
- 75633384
- 75634897
- 75634906
- 75634915
- 75636428
- 75636437
- 75636446
- 75637959
- 75637968
- 75637977
- 75639490
- 75639499
- 75639508
- 注文コード
- 75628780
- 75628789
- 75628798
- 75630304
- 75630320
- 75630329
- 75631835
- 75631844
- 75631860
- 75633366
- 75633375
- 75633384
- 75634897
- 75634906
- 75634915
- 75636428
- 75636437
- 75636446
- 75637959
- 75637968
- 75637977
- 75639490
- 75639499
- 75639508
- 注文コード
- 75628780
- 75628789
- 75628798
- 75630304
- 75630320
- 75630329
- 75631835
- 75631844
- 75631860
- 75633366
- 75633375
- 75633384
- 75634897
- 75634906
- 75634915
- 75636428
- 75636437
- 75636446
- 75637959
- 75637968
- 75637977
- 75639490
- 75639499
- 75639508
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)25
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。