High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-25FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-25FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-25FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-25FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)25 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
300件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75641048 CDG1TN50-25FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641057 CDG1TN50-25FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,030
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641066 CDG1TN50-25FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641075 CDG1TN50-25FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641084 CDG1TN50-25FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641100 CDG1TN50-25FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,920
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641109 CDG1TN50-25FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641118 CDG1TN50-25FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641127 CDG1TN50-25FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641136 CDG1TN50-25FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641145 CDG1TN50-25FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,010
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641154 CDG1TN50-25FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641170 CDG1TN50-25FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641179 CDG1TN50-25FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,030
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641188 CDG1TN50-25FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641197 CDG1TN50-25FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641206 CDG1TN50-25FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641215 CDG1TN50-25FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,920
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641224 CDG1TN50-25FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641240 CDG1TN50-25FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641249 CDG1TN50-25FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641258 CDG1TN50-25FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641267 CDG1TN50-25FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,010
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641276 CDG1TN50-25FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641285 CDG1TN50-25FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641294 CDG1TN50-25FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,030
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641310 CDG1TN50-25FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641319 CDG1TN50-25FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641328 CDG1TN50-25FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641337 CDG1TN50-25FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,920
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641346 CDG1TN50-25FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,550
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641355 CDG1TN50-25FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,150
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641364 CDG1TN50-25FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,730
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641380 CDG1TN50-25FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641389 CDG1TN50-25FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641398 CDG1TN50-25FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641407 CDG1TN50-25FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,750
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641416 CDG1TN50-25FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,350
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641425 CDG1TN50-25FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,930
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641434 CDG1TN50-25FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,410
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641450 CDG1TN50-25FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,000
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641459 CDG1TN50-25FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,580
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641468 CDG1TN50-25FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,760
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641477 CDG1TN50-25FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,360
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641486 CDG1TN50-25FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,940
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641495 CDG1TN50-25FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641504 CDG1TN50-25FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641520 CDG1TN50-25FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,090
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641529 CDG1TN50-25FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,100
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75641538 CDG1TN50-25FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,700
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする