High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-125Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-125Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-125Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-125Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)125 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1200件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75690005 CDG1TN50-125Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690014 CDG1TN50-125Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690030 CDG1TN50-125Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690039 CDG1TN50-125Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,170
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690048 CDG1TN50-125Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,760
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690057 CDG1TN50-125Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690066 CDG1TN50-125Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690075 CDG1TN50-125Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690084 CDG1TN50-125Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690100 CDG1TN50-125Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690109 CDG1TN50-125Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,430
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690118 CDG1TN50-125Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,010
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690127 CDG1TN50-125Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690136 CDG1TN50-125Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690145 CDG1TN50-125Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690154 CDG1TN50-125Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,170
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690170 CDG1TN50-125Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,760
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690179 CDG1TN50-125Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690188 CDG1TN50-125Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690197 CDG1TN50-125Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690206 CDG1TN50-125Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690215 CDG1TN50-125Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690224 CDG1TN50-125Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,430
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690240 CDG1TN50-125Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,010
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690249 CDG1TN50-125Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690258 CDG1TN50-125Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690267 CDG1TN50-125Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690276 CDG1TN50-125Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,170
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690285 CDG1TN50-125Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,760
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690294 CDG1TN50-125Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690310 CDG1TN50-125Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,970
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690319 CDG1TN50-125Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,570
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690328 CDG1TN50-125Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,150
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690337 CDG1TN50-125Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690346 CDG1TN50-125Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,320
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690355 CDG1TN50-125Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690364 CDG1TN50-125Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
27,170
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690380 CDG1TN50-125Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,770
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690389 CDG1TN50-125Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
26,350
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690398 CDG1TN50-125Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,830
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690407 CDG1TN50-125Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,420
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690416 CDG1TN50-125Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,000
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690425 CDG1TN50-125Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
26,180
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690434 CDG1TN50-125Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,780
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690450 CDG1TN50-125Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,360
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690459 CDG1TN50-125Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,330
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690468 CDG1TN50-125Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,930
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690477 CDG1TN50-125Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,510
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690486 CDG1TN50-125Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,520
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75690495 CDG1TN50-125Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,120
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする