High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-200Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-200Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-200Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-200Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)200 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1200件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75720604 CDG1TN50-200Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
27,670
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720620 CDG1TN50-200Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,260
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720629 CDG1TN50-200Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
26,840
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720638 CDG1TN50-200Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720647 CDG1TN50-200Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720656 CDG1TN50-200Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720665 CDG1TN50-200Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
27,010
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720674 CDG1TN50-200Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720690 CDG1TN50-200Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720699 CDG1TN50-200Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720708 CDG1TN50-200Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,250
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720717 CDG1TN50-200Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,830
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720726 CDG1TN50-200Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
27,670
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720735 CDG1TN50-200Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,260
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720744 CDG1TN50-200Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
26,840
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720760 CDG1TN50-200Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720769 CDG1TN50-200Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720778 CDG1TN50-200Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720787 CDG1TN50-200Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
27,010
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720796 CDG1TN50-200Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720805 CDG1TN50-200Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720814 CDG1TN50-200Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720830 CDG1TN50-200Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,250
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720839 CDG1TN50-200Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,830
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720848 CDG1TN50-200Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
27,670
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720857 CDG1TN50-200Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,260
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720866 CDG1TN50-200Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
26,840
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720875 CDG1TN50-200Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720884 CDG1TN50-200Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720900 CDG1TN50-200Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720909 CDG1TN50-200Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
26,790
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720918 CDG1TN50-200Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,380
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720927 CDG1TN50-200Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,960
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720936 CDG1TN50-200Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,540
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720945 CDG1TN50-200Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,140
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720954 CDG1TN50-200Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,720
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720970 CDG1TN50-200Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
28,990
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720979 CDG1TN50-200Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,580
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720988 CDG1TN50-200Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
28,160
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75720997 CDG1TN50-200Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75721006 CDG1TN50-200Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75721015 CDG1TN50-200Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75721024 CDG1TN50-200Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
28,000
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75721040 CDG1TN50-200Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,590
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75721049 CDG1TN50-200Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
27,170
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75721058 CDG1TN50-200Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,150
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75721067 CDG1TN50-200Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,740
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75721076 CDG1TN50-200Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,320
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75721085 CDG1TN50-200Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
27,340
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75721094 CDG1TN50-200Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,930
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする