High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-25FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-25FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-25FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-25FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)25 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
300件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75778747 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778756 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,030
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778765 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778774 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778790 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778799 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,920
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778808 CDG1TN50TN-25FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778817 CDG1TN50TN-25FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778826 CDG1TN50TN-25FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778835 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778844 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,010
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778860 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778869 CDG1TN50TN-25FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778878 CDG1TN50TN-25FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,030
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778887 CDG1TN50TN-25FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778896 CDG1TN50TN-25FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778905 CDG1TN50TN-25FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778914 CDG1TN50TN-25FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,920
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778930 CDG1TN50TN-25FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778939 CDG1TN50TN-25FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778948 CDG1TN50TN-25FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778957 CDG1TN50TN-25FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778966 CDG1TN50TN-25FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,010
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778975 CDG1TN50TN-25FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75778984 CDG1TN50TN-25FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779000 CDG1TN50TN-25FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,030
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779009 CDG1TN50TN-25FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779018 CDG1TN50TN-25FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779027 CDG1TN50TN-25FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779036 CDG1TN50TN-25FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,920
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779045 CDG1TN50TN-25FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,550
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779054 CDG1TN50TN-25FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,150
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779070 CDG1TN50TN-25FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,730
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779079 CDG1TN50TN-25FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779088 CDG1TN50TN-25FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779097 CDG1TN50TN-25FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779106 CDG1TN50TN-25FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,750
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779115 CDG1TN50TN-25FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,350
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779124 CDG1TN50TN-25FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,930
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779140 CDG1TN50TN-25FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,410
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779149 CDG1TN50TN-25FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,000
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779158 CDG1TN50TN-25FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,580
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779167 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,760
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779176 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,360
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779185 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,940
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779194 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779210 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779219 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,090
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779228 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,100
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75779237 CDG1TN50TN-25FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,700
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする