High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-75FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-75FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-75FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-75FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)75 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
300件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75809346 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809355 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809364 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809380 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,960
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809389 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,550
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809398 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809407 CDG1TN50TN-75FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809416 CDG1TN50TN-75FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809425 CDG1TN50TN-75FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809434 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809450 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,220
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809459 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809468 CDG1TN50TN-75FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809477 CDG1TN50TN-75FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809486 CDG1TN50TN-75FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809495 CDG1TN50TN-75FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,960
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809504 CDG1TN50TN-75FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,550
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809520 CDG1TN50TN-75FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809529 CDG1TN50TN-75FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809538 CDG1TN50TN-75FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809547 CDG1TN50TN-75FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809556 CDG1TN50TN-75FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809565 CDG1TN50TN-75FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,220
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809574 CDG1TN50TN-75FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809590 CDG1TN50TN-75FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809599 CDG1TN50TN-75FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809608 CDG1TN50TN-75FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809617 CDG1TN50TN-75FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,960
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809626 CDG1TN50TN-75FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,550
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809635 CDG1TN50TN-75FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809644 CDG1TN50TN-75FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,760
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809660 CDG1TN50TN-75FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,360
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809669 CDG1TN50TN-75FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,940
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809678 CDG1TN50TN-75FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809687 CDG1TN50TN-75FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,110
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809696 CDG1TN50TN-75FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,690
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809705 CDG1TN50TN-75FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,960
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809714 CDG1TN50TN-75FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,560
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809730 CDG1TN50TN-75FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,140
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809739 CDG1TN50TN-75FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809748 CDG1TN50TN-75FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,210
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809757 CDG1TN50TN-75FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809766 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,970
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809775 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,570
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809784 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
24,150
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809800 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809809 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,720
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809818 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,300
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809827 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,310
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75809836 CDG1TN50TN-75FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,910
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする