High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-100Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-100Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-100Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-100Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)100 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1173件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75812408 CDG1TN50TN-100Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,250
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812417 CDG1TN50TN-100Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,840
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812426 CDG1TN50TN-100Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,420
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812435 CDG1TN50TN-100Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812444 CDG1TN50TN-100Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,160
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812460 CDG1TN50TN-100Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812469 CDG1TN50TN-100Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812478 CDG1TN50TN-100Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,180
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812487 CDG1TN50TN-100Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,760
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812496 CDG1TN50TN-100Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812505 CDG1TN50TN-100Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,830
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812514 CDG1TN50TN-100Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,410
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812530 CDG1TN50TN-100Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,250
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812539 CDG1TN50TN-100Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,840
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812548 CDG1TN50TN-100Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,420
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812557 CDG1TN50TN-100Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812566 CDG1TN50TN-100Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,160
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812575 CDG1TN50TN-100Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812584 CDG1TN50TN-100Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812600 CDG1TN50TN-100Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,180
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812609 CDG1TN50TN-100Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,760
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812618 CDG1TN50TN-100Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812627 CDG1TN50TN-100Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,830
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812636 CDG1TN50TN-100Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,410
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812645 CDG1TN50TN-100Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,250
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812654 CDG1TN50TN-100Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,840
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812670 CDG1TN50TN-100Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,420
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812679 CDG1TN50TN-100Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812688 CDG1TN50TN-100Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,160
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812697 CDG1TN50TN-100Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812706 CDG1TN50TN-100Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,370
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812715 CDG1TN50TN-100Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,960
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812724 CDG1TN50TN-100Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,540
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812740 CDG1TN50TN-100Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812749 CDG1TN50TN-100Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,720
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812758 CDG1TN50TN-100Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,300
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812767 CDG1TN50TN-100Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
26,570
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812776 CDG1TN50TN-100Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,160
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812785 CDG1TN50TN-100Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,740
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812794 CDG1TN50TN-100Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,220
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812810 CDG1TN50TN-100Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,820
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812819 CDG1TN50TN-100Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,400
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812828 CDG1TN50TN-100Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812837 CDG1TN50TN-100Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,170
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812846 CDG1TN50TN-100Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,750
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812855 CDG1TN50TN-100Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812864 CDG1TN50TN-100Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,320
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812880 CDG1TN50TN-100Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812889 CDG1TN50TN-100Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,920
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75812898 CDG1TN50TN-100Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,510
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする