High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-100FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-100FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-100FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-100FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)100 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
291件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75824378 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,250
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824387 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,840
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824396 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
24,420
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824405 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824414 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,160
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824430 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824439 CDG1TN50TN-100FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824448 CDG1TN50TN-100FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,180
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824457 CDG1TN50TN-100FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,760
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824466 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824475 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,830
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824484 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,410
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824500 CDG1TN50TN-100FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,250
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824509 CDG1TN50TN-100FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,840
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824518 CDG1TN50TN-100FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
24,420
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824527 CDG1TN50TN-100FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824536 CDG1TN50TN-100FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,160
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824545 CDG1TN50TN-100FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824554 CDG1TN50TN-100FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824570 CDG1TN50TN-100FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,180
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824579 CDG1TN50TN-100FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,760
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824588 CDG1TN50TN-100FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824597 CDG1TN50TN-100FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,830
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824606 CDG1TN50TN-100FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,410
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824615 CDG1TN50TN-100FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,250
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824624 CDG1TN50TN-100FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,840
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824640 CDG1TN50TN-100FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
24,420
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824649 CDG1TN50TN-100FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824658 CDG1TN50TN-100FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,160
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824667 CDG1TN50TN-100FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824676 CDG1TN50TN-100FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,370
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824685 CDG1TN50TN-100FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,960
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824694 CDG1TN50TN-100FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,540
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824710 CDG1TN50TN-100FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824719 CDG1TN50TN-100FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,720
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824728 CDG1TN50TN-100FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,300
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824737 CDG1TN50TN-100FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,570
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824746 CDG1TN50TN-100FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,160
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824755 CDG1TN50TN-100FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,740
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824764 CDG1TN50TN-100FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,220
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824780 CDG1TN50TN-100FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,820
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824789 CDG1TN50TN-100FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,400
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824798 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824807 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,170
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824816 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
24,750
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824825 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824834 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,320
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824850 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824859 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,920
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75824868 CDG1TN50TN-100FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,510
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする