High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-250Z1-}
ヘッド側トラニオン形 ポートねじの種類NPT
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-250Z1-}
- 注文コード
- 75972139
- 75972148
- 75972157
- 75973670
- 75973679
- 75973688
- 75975194
- 75975210
- 75975219
- 75976725
- 75976734
- 75976750
- 75978256
- 75978265
- 75978274
- 75979787
- 75979796
- 75979805
- 75981230
- 75981239
- 75981248
- 75982666
- 75982675
- 75982684
- 注文コード
- 75972139
- 75972148
- 75972157
- 75973670
- 75973679
- 75973688
- 75975194
- 75975210
- 75975219
- 75976725
- 75976734
- 75976750
- 75978256
- 75978265
- 75978274
- 75979787
- 75979796
- 75979805
- 75981230
- 75981239
- 75981248
- 75982666
- 75982675
- 75982684
- 注文コード
- 75972139
- 75972148
- 75972157
- 75973670
- 75973679
- 75973688
- 75975194
- 75975210
- 75975219
- 75976725
- 75976734
- 75976750
- 75978256
- 75978265
- 75978274
- 75979787
- 75979796
- 75979805
- 75981230
- 75981239
- 75981248
- 75982666
- 75982675
- 75982684
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)250
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類NPT
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。