エスコ
パイプブラシ(内面用)
握りやすいワイヤーハンドル。ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
材質
ステンレス
全長(mm)
159
ブラシ長(mm)
25.4
内容量
1本
注意
※画像はEA109AB-204です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70465108
EA109AB-205
冷媒管:5/8”(15.88)、給湯管1/2”
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌日出荷
返品不可
70465117
EA109AB-206
冷媒管:3/4”(19.05)、給湯管5/8”
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌日出荷
返品不可
70465126
EA109AB-207
冷媒管:7/8”(22.23)、給湯管3/4”
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
70465135
EA109AB-209
冷媒管:1-1/8”(28.6)、給湯管1”
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください