ノッチングプライヤー
電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。イニシャルカットとファイナルカットにより、切欠き部分を大きくできます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。プラスチックモール等のノッチング(切り抜き)加工に。
仕様ハンドル:プラスチックカバー
材質特殊工具鋼
全長(mm)250
表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
内容量1丁