エスコ エスコの 物流用品 エスコの 仮設機材 エスコの 固定ベース パイプ用ブラケット(ステンレス製) パイプ用ブラケット(ステンレス製) 注文コード 止め形(エンド用)。ヘアーライン仕上げ。木ネジ付。耐久性に優れた、ステンレス製。 材質SUS304 プレート寸法(mm)71 取付穴径(Φmm)4 適合パイプ外径(Φmm)38 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA951EW-128 EA951EW-138 全高(mm) 選択解除 74.5129.5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70465388 EA951EW-128 74.5 オープン ¥1,800 ¥1,800 ¥1,980 (税込) 翌日出荷返品不可 70465406 EA951EW-138 129.5 オープン ¥2,600 ¥2,600 ¥2,860 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物流用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リングクランプ シンセイ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ クランプ 鉄骨用 モノタロウ 税込¥19,778~ ¥17,980~ (6) NクリスタルアイBT(ナニワ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS ロングアイBT 大阪魂 税込¥2,499~ ¥2,272~ ユニクロ アイBT 大阪魂 税込¥1,130 ¥1,027 バスケットへ ステンアイBT(UNC 大阪魂 税込¥1,467~ ¥1,334~ クランプ 自在 シンセイ 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ FS単管クランプ FSC藤原産業 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ ドブづけクランプ 自在 シンセイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 垂木止めクランプ 直交 シンセイ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ アイBT(アシナガ 大阪魂 税込¥1,115~ ¥1,014~ ユニクロ アイBT(マスキングヨウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステンアイBT(ユニュウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステンアイBT(シズカ 大阪魂 税込¥1,328~ ¥1,207~ 垂木止めクランプ 自在 シンセイ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ SUS アイBT(ホソメ 大阪魂 税込¥2,279~ ¥2,072~ ステンアイBT(ナニワ 大阪魂 税込¥1,037~ ¥943~ 単クランプ 穴あき Φ13 シンセイ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ドブづけクランプ 直交 シンセイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 3カ-W アイBT(アシナガ 大阪魂 税込¥1,166~ ¥1,060~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品仮設機材固定ベース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります 単管クランプ 単管パイプ 固定ベース 単管ジョイント 足場板 シェアする マイページ 最近見た商品