エスコ
ネームタグ(特大)
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
材質
タグ:プラスチック リング:スチール
色
黄
表示部
42×64
リング内径(Φmm)
25
サイズ(mm)
55×95×6(厚み)
内容量
1個
注意
※本商品は黄色です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70465634
EA956VL-224
オープン
¥
165
¥
182
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください