エスコ
ドラム缶用液面計
適合
オイル・軽油・水
材質
フロート:ポリエチレン
全長(mm)
表示部:115 フロート:125
取付ねじ
3/4”NPT
目盛有効(L)
表示:0・50・100・150・210
内容量
1個
注意
※本製品は精密な測定器ではありません。
※目盛はドラム内の液面のおおよその目安を示すためのものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70465729
EA991JG-41
オープン
¥
5,450
¥
5,995
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください