エスコ エスコの オフィス家具 エスコの 収納家具 エスコの ハンガーラック ハンガーラック ハンガーラック 注文コード 軽量・コンパクトな2段タイプ。テント内の収まりもGOOD。収納袋付き。吊り下げ用フック付き。 材質フレーム:アルミニウム合金、樹脂部:ナイロン 質量(g)700 耐荷重(kg)下段:6、上段:2、フック:1.5 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×550×990(収納時:90×90×440) 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA913YA-69 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70470927 EA913YA-69 オープン ¥11,400 ¥11,400 ¥12,540 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納家具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity OoシステムラックOP S字フック CONDOR(山崎産業) 税込¥494 ¥449 バスケットへ 木目調伸縮2段ハンガーラック ファミリー・ライフ 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ ハンガーラック 2段 伸縮タイプ 伸晃 税込¥6,048~ ¥5,498~ ワイヤーバスケットトロリー 15L 日東 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ OoシステムラックOP フック CONDOR(山崎産業) 税込¥692~ ¥629~ Ooシステムラック CONDOR(山崎産業) 税込¥38,478~ ¥34,980~ 多機能ハンガーラックミラー付き クロシオ 税込¥17,578 ¥15,980 多機能ハンガーラックミラー付き クロシオ 税込¥17,578 ¥15,980 チェスト上ハンガーラック 幅84.7×奥行44 アイリスオーヤマ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ コートスタンド LION (ライオン事務器) 税込¥27,478~ ¥24,980~ OoシステムラックOP ハンガーネット CONDOR(山崎産業) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ OoシステムラックOP ワイヤーカゴ CONDOR(山崎産業) 税込¥2,418~ ¥2,198~ 天然木折りたたみハンガー フクダクラフト 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ワイヤーバスケット 15L 日東 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 収納力アップハンガーラック タワー 2段 ブラック 山崎実業 税込¥7,920 ¥7,200 バスケットへ OoシステムラックOP モップハンガー4連 CONDOR(山崎産業) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ハンガーラック 丸桝産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ OoシステムラックOP ワイヤー天板 CONDOR(山崎産業) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ コーナーハンガーラック ファミリー・ライフ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ かるコン 収納ケース ホワイト L 日東 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具ハンガーラック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納家具」にはこんなカテゴリがあります クローゼット・押入れチェスト シェルフ 本棚・ラック 食器棚・ キッチン収納 テレビ台・ローボード リビングチェスト ドレッサー 収納ボックス カラーボックス カラーボックス用オプション ハンガーラック 新聞・雑誌収納 履物収納 シェアする マイページ 最近見た商品