バケツ(折りたたみ式)
折りたたみ式の便利なソフトバケツ。ジャバラ式に折り込んで収納。アウトドアはもちろん、室内でも使用できる。掃除や洗濯、ご家庭でも多用途に使用可能。つけ置き洗いや上履・スニーカー洗い、カゴとしても便利。コンパクトになるため隙間収納はもちろん、備品として車に置いておくこともできる。フック掛け付なので壁に掛けて、場所をとることなく収納可能。
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
質量(g)540
容量(L)9
耐冷温度(℃)-20
サイズ(mm)305×310×240
収納寸法(mm)305×310×50
内容量1個