 | 70470394 | EA940DP-541 | 真鍮 (表面処理電気接点:ニッケルメッキ、基材電気接点:CuZn) | 黒 | M12×0.75 | 1000V、CAT III 600V、CAT IV | 24 | | |
|
 | 70470410 | EA940DP-542 | 真鍮 (表面処理電気接点:ニッケルメッキ、基材電気接点:CuZn) | 赤 | M12×0.75 | 1000V、CAT III 600V、CAT IV | 24 | | |
|
 | 70470419 | EA940DP-543 | 真鍮 (表面処理電気接点:ニッケルメッキ、基材電気接点:CuZn) | 青 | M12×0.75 | 1000V、CAT III 600V、CAT IV | 24 | | |
|
 | 70470428 | EA940DP-544 | 真鍮 (表面処理電気接点:ニッケルメッキ、基材電気接点:CuZn) | 黄 | M12×0.75 | 1000V、CAT III 600V、CAT IV | 24 | | |
|
 | 70470437 | EA940DP-545 | 真鍮 (表面処理電気接点:ニッケルメッキ、基材電気接点:CuZn) | 緑 | M12×0.75 | 1000V、CAT III 600V、CAT IV | 24 | | |
|
 | 70470446 | EA940DP-571 | 真鍮 (表面処理電気接点:Ni、基材電気接点:CuZn) | 黒 | M8×0.5 | AC 30 V DC 60 V | 25 | | |
|
 | 70470455 | EA940DP-572 | 真鍮 (表面処理電気接点:Ni、基材電気接点:CuZn) | 赤 | M8×0.5 | AC 30 V DC 60 V | 25 | | |
|
 | 70470464 | EA940DP-573 | 真鍮 (表面処理電気接点:Ni、基材電気接点:CuZn) | 青 | M8×0.5 | AC 30 V DC 60 V | 25 | | |
|
 | 70470480 | EA940DP-574 | 真鍮 (表面処理電気接点:Ni、基材電気接点:CuZn) | 黄 | M8×0.5 | AC 30 V DC 60 V | 25 | | |
|
 | 70470489 | EA940DP-575 | 真鍮 (表面処理電気接点:Ni、基材電気接点:CuZn) | 緑 | M8×0.5 | AC 30 V DC 60 V | 25 | | |
|