プラグアダプター

プラグアダプター - エスコプラグアダプター - エスコプラグアダプター - エスコプラグアダプター - エスコプラグアダプター - エスコプラグアダプター - エスコプラグアダプター - エスコプラグアダプター - エスコ

AC差込口。プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます。

使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・125V (1500W)プラグ2P、仕様:よこ型サイズ(mm)24×18×43コンセント2P×1口内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480246EA940CD-6
オープン
320
352(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする