エスコ
プラグアダプター
AC差込口。プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます。
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
15A・125V (1500W)
プラグ
2P、仕様:よこ型
サイズ(mm)
24×18×43
コンセント
2P×1口
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480255
EA940CD-7
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください