エスコ
ブラシ(ステンレス軸/豚毛)
材質
芯:ステンレス、毛:豚毛
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ブラシ長(mm)
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480754
EA928AJ-171
210
約8
80
28
オープン
¥
1,830
¥2,013
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480770
EA928AJ-172
200
約6
70
18
オープン
¥
1,830
¥2,013
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480779
EA928AJ-173
155
約4
40
13
オープン
¥
1,950
¥2,145
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480788
EA928AJ-174
150
約2
60
11
オープン
¥
1,950
¥2,145
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください