エスコ
ホイールチョーク[ポリウレタン製]
タイヤ外径45インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。
材質
ポリウレタン
質量(kg)
1.8
色
黄色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203×279×178
耐荷重(t)
20
タイヤサイズ(mm)
最大:1143
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480334
EA984SF-12
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください