電動エアーポンプ

電動エアーポンプ YAMAZEN(山善) 電動エアーポンプ YAMAZEN(山善) 電動エアーポンプ YAMAZEN(山善) 電動エアーポンプ YAMAZEN(山善) 電動エアーポンプ YAMAZEN(山善) 電動エアーポンプ YAMAZEN(山善) 電動エアーポンプ YAMAZEN(山善) 電動エアーポンプ YAMAZEN(山善)

USB充電式のコンパクトな電動エアーポンプ
4つのライトモード付き(強、中、弱、点滅)
8種類のノズル付き(多機能シリコンノズル、エアベッドノズル大、エアベッドノズル小、真空パック用吸着ナット、真空パック用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル大、浮き輪用ノズル小)

用途エアーポンプ、電動ポンプとして。浮き輪やエアベッドの空気入れ、真空パックの空気抜きに。アウトドア レジャー ランタン USBランタン 電動ポンプ 浮き輪 エアベッド エアーベッド 空気入れ 布団圧縮袋 ゴムボート ボール 軽量 コンパクト電動エアーポンプ コードレス 大容量 小型 プール 水遊び ポンプ 付属品本体、8種類ノズル、USBケーブル、USB変換アダプタ、キャリーバッグ 材質ABS、PC 質量(g)225 時間【照明】(弱)20時間、(中)8時間、(強)4時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×4.8×7 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1360 充電方式USB Type-C 使用可能時間(分間)【空気注排出】(弱)約30、(強)約18 内容量1個
取扱説明書: (0.34MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70481418 YPP-1360(WH)
オープン
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする