グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47 (検査成績書付)
グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47 (検査成績書付)
- 注文コード
- 70486275
- 70487438
- 70487447
- 70487456
- 70487465
- 70487474
- 70491629
- 70491638
- 70491647
- 70491656
- 70491665
- 70491674
- 70491690
- 70491875
- 70491884
- 70491900
- 70491909
- 70493747
- 70493756
- 70494167
- 70494176
- 70494185
- 70494194
- 70494210
- 70494219
- 70494228
- 70494237
- 70494246
- 70494255
- 70494264
- 70494280
- 70494289
- 70494298
- 70494307
- 70494316
|
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
ケース形状D枠(取付金具)
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDT
外径(Φmm)100
精度±1.5%F.S
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
内容量1個
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。