CHIKO 集塵機

CHIKO 集塵機 チコーエアーテック

8リッターの大容量フィルタバッグを採用し、従来の小型機よりも多くの粉塵を処理する事が可能です。

質量(kg)23.1 出力(W)300 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格電流(A)4.6 最大静圧(kPa)4.3 電源コード(m)3 騒音値(dB)51~62 最大風量(m3/min)4.8 吸込口径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)377×423×525 内容量1個
関連資料: (1.42MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70481488 CGU-250-FB
148,000
141,600
155,760 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする