曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-150Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-150Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-150Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-150Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
150
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全24種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76777796CDG1TN50TF-150Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76777805CDG1TN50TF-150Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76777814CDG1TN50TF-150Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥18,810
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76779327CDG1TN50TF-150Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
¥21,180
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76779336CDG1TN50TF-150Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,770
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76779345CDG1TN50TF-150Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76780858CDG1TN50TF-150Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76780867CDG1TN50TF-150Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥23,050
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76780876CDG1TN50TF-150Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76782389CDG1TN50TF-150Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
¥21,400
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76782398CDG1TN50TF-150Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,990
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76782407CDG1TN50TF-150Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76783920CDG1TN50TF-150Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥21,290
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76783929CDG1TN50TF-150Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76783938CDG1TN50TF-150Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥20,460
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76785444CDG1TN50TF-150Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥22,830
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76785460CDG1TN50TF-150Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥24,420
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76785469CDG1TN50TF-150Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76786887CDG1TN50TF-150Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥23,100
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76786896CDG1TN50TF-150Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥24,700
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76786905CDG1TN50TF-150Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥22,280
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76788330CDG1TN50TF-150Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥23,050
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76788339CDG1TN50TF-150Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥24,640
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76788348CDG1TN50TF-150Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする