High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-150FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-150FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-150FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-150FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)150 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
291件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76789800 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,460
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789809 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,050
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789818 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,630
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789827 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789836 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789845 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789854 CDG1TN50TF-150FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,800
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789870 CDG1TN50TF-150FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,390
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789879 CDG1TN50TF-150FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
24,970
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789888 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789897 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,040
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789906 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789915 CDG1TN50TF-150FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,460
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789924 CDG1TN50TF-150FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,050
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789940 CDG1TN50TF-150FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,630
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789949 CDG1TN50TF-150FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789958 CDG1TN50TF-150FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789967 CDG1TN50TF-150FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789976 CDG1TN50TF-150FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,800
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789985 CDG1TN50TF-150FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,390
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76789994 CDG1TN50TF-150FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
24,970
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790010 CDG1TN50TF-150FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790019 CDG1TN50TF-150FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,040
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790028 CDG1TN50TF-150FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790037 CDG1TN50TF-150FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,460
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790046 CDG1TN50TF-150FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,050
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790055 CDG1TN50TF-150FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,630
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790064 CDG1TN50TF-150FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790080 CDG1TN50TF-150FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790089 CDG1TN50TF-150FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790098 CDG1TN50TF-150FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790107 CDG1TN50TF-150FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,170
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790116 CDG1TN50TF-150FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
24,750
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790125 CDG1TN50TF-150FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,330
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790134 CDG1TN50TF-150FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,930
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790150 CDG1TN50TF-150FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,510
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790159 CDG1TN50TF-150FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
27,780
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790168 CDG1TN50TF-150FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,370
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790177 CDG1TN50TF-150FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
26,950
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790186 CDG1TN50TF-150FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790195 CDG1TN50TF-150FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,030
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790204 CDG1TN50TF-150FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790220 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,790
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790229 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,380
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790238 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,960
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790247 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,940
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790256 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,530
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790265 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,110
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790274 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,130
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76790290 CDG1TN50TF-150FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,720
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする