High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-300Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-300Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-300Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-300Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)300 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1173件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76822648 CDG1TN50TF-300Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
30,090
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822657 CDG1TN50TF-300Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,680
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822666 CDG1TN50TF-300Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
29,260
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822675 CDG1TN50TF-300Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
26,400
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822684 CDG1TN50TF-300Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,000
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822700 CDG1TN50TF-300Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822709 CDG1TN50TF-300Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
29,430
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822718 CDG1TN50TF-300Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,020
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822727 CDG1TN50TF-300Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
28,600
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822736 CDG1TN50TF-300Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
26,070
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822745 CDG1TN50TF-300Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,670
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822754 CDG1TN50TF-300Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,250
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822770 CDG1TN50TF-300Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
30,090
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822779 CDG1TN50TF-300Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,680
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822788 CDG1TN50TF-300Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
29,260
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822797 CDG1TN50TF-300Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
26,400
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822806 CDG1TN50TF-300Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,000
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822815 CDG1TN50TF-300Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822824 CDG1TN50TF-300Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
29,430
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822840 CDG1TN50TF-300Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,020
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822849 CDG1TN50TF-300Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
28,600
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822858 CDG1TN50TF-300Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
26,070
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822867 CDG1TN50TF-300Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,670
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822876 CDG1TN50TF-300Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,250
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822885 CDG1TN50TF-300Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
30,090
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822894 CDG1TN50TF-300Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,680
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822910 CDG1TN50TF-300Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
29,260
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822919 CDG1TN50TF-300Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
26,400
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822928 CDG1TN50TF-300Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,000
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822937 CDG1TN50TF-300Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822946 CDG1TN50TF-300Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
29,210
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822955 CDG1TN50TF-300Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,800
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822964 CDG1TN50TF-300Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
28,380
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822980 CDG1TN50TF-300Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,960
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822989 CDG1TN50TF-300Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,560
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76822998 CDG1TN50TF-300Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,140
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76823007 CDG1TN50TF-300Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
31,410
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76823016 CDG1TN50TF-300Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
33,000
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76823025 CDG1TN50TF-300Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
30,580
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76823034 CDG1TN50TF-300Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
27,060
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76823050 CDG1TN50TF-300Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,660
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76823059 CDG1TN50TF-300Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
26,240
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76823068 CDG1TN50TF-300Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
30,420
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76823077 CDG1TN50TF-300Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
32,010
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76823086 CDG1TN50TF-300Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
29,590
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76823095 CDG1TN50TF-300Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
26,570
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76823104 CDG1TN50TF-300Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,160
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76823120 CDG1TN50TF-300Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,740
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76823129 CDG1TN50TF-300Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
29,760
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76823138 CDG1TN50TF-300Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,350
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする