High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-25FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-25FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-25FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-25FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)25 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
300件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77849828 CDG1DN50-25FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849837 CDG1DN50-25FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,030
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849846 CDG1DN50-25FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849855 CDG1DN50-25FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849864 CDG1DN50-25FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849880 CDG1DN50-25FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,920
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849889 CDG1DN50-25FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849898 CDG1DN50-25FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849907 CDG1DN50-25FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849916 CDG1DN50-25FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849925 CDG1DN50-25FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,010
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849934 CDG1DN50-25FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849950 CDG1DN50-25FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849959 CDG1DN50-25FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,030
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849968 CDG1DN50-25FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849977 CDG1DN50-25FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849986 CDG1DN50-25FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77849995 CDG1DN50-25FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,920
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850004 CDG1DN50-25FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850020 CDG1DN50-25FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850029 CDG1DN50-25FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850038 CDG1DN50-25FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850047 CDG1DN50-25FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,010
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850056 CDG1DN50-25FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850065 CDG1DN50-25FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850074 CDG1DN50-25FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,030
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850090 CDG1DN50-25FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850099 CDG1DN50-25FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850108 CDG1DN50-25FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850117 CDG1DN50-25FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,920
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850126 CDG1DN50-25FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
22,550
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850135 CDG1DN50-25FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,150
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850144 CDG1DN50-25FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
21,730
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850160 CDG1DN50-25FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850169 CDG1DN50-25FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850178 CDG1DN50-25FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850187 CDG1DN50-25FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,750
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850196 CDG1DN50-25FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,350
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850205 CDG1DN50-25FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,930
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850214 CDG1DN50-25FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,410
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850230 CDG1DN50-25FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,000
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850239 CDG1DN50-25FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,580
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850248 CDG1DN50-25FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,760
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850257 CDG1DN50-25FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,360
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850266 CDG1DN50-25FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,940
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850275 CDG1DN50-25FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850284 CDG1DN50-25FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850300 CDG1DN50-25FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,090
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850309 CDG1DN50-25FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,100
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77850318 CDG1DN50-25FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,700
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする