High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-50Z1-}
クレビス形 ポートねじの種類Rc
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-50Z1-}
- 注文コード
- 77852856
- 77852865
- 77852874
- 77854387
- 77854396
- 77854405
- 77855918
- 77855927
- 77855936
- 77857449
- 77857458
- 77857467
- 77858980
- 77858989
- 77858998
- 77860504
- 77860520
- 77860529
- 77862035
- 77862044
- 77862060
- 77863566
- 77863575
- 77863584
- 注文コード
- 77852856
- 77852865
- 77852874
- 77854387
- 77854396
- 77854405
- 77855918
- 77855927
- 77855936
- 77857449
- 77857458
- 77857467
- 77858980
- 77858989
- 77858998
- 77860504
- 77860520
- 77860529
- 77862035
- 77862044
- 77862060
- 77863566
- 77863575
- 77863584
- 注文コード
- 77852856
- 77852865
- 77852874
- 77854387
- 77854396
- 77854405
- 77855918
- 77855927
- 77855936
- 77857449
- 77857458
- 77857467
- 77858980
- 77858989
- 77858998
- 77860504
- 77860520
- 77860529
- 77862035
- 77862044
- 77862060
- 77863566
- 77863575
- 77863584
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)50
取付支持形式クレビス形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。