High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-200FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-200FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-200FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-200FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)200 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
300件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77941625 CDG1DN50-200FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
27,670
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941634 CDG1DN50-200FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,260
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941650 CDG1DN50-200FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
26,840
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941659 CDG1DN50-200FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941668 CDG1DN50-200FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941677 CDG1DN50-200FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941686 CDG1DN50-200FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
27,010
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941695 CDG1DN50-200FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941704 CDG1DN50-200FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941720 CDG1DN50-200FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941729 CDG1DN50-200FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,250
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941738 CDG1DN50-200FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,830
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941747 CDG1DN50-200FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
27,670
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941756 CDG1DN50-200FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,260
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941765 CDG1DN50-200FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
26,840
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941774 CDG1DN50-200FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941790 CDG1DN50-200FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941799 CDG1DN50-200FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941808 CDG1DN50-200FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
27,010
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941817 CDG1DN50-200FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941826 CDG1DN50-200FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941835 CDG1DN50-200FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941844 CDG1DN50-200FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,250
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941860 CDG1DN50-200FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,830
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941869 CDG1DN50-200FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
27,670
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941878 CDG1DN50-200FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,260
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941887 CDG1DN50-200FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
26,840
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941896 CDG1DN50-200FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941905 CDG1DN50-200FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941914 CDG1DN50-200FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941930 CDG1DN50-200FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
26,790
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941939 CDG1DN50-200FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,380
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941948 CDG1DN50-200FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
25,960
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941957 CDG1DN50-200FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,540
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941966 CDG1DN50-200FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,140
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941975 CDG1DN50-200FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,720
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77941984 CDG1DN50-200FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
28,990
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77942000 CDG1DN50-200FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,580
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77942009 CDG1DN50-200FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
28,160
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77942018 CDG1DN50-200FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77942027 CDG1DN50-200FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77942036 CDG1DN50-200FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77942045 CDG1DN50-200FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
28,000
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77942054 CDG1DN50-200FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,590
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77942070 CDG1DN50-200FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
27,170
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77942079 CDG1DN50-200FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,150
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77942088 CDG1DN50-200FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,740
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77942097 CDG1DN50-200FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,320
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77942106 CDG1DN50-200FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
27,340
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
77942115 CDG1DN50-200FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,930
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする