High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-25Z1-}
クレビス形 ポートねじの種類NPT
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-25Z1-}
- 注文コード
- 78075255
- 78075264
- 78075280
- 78076786
- 78076795
- 78076804
- 78078317
- 78078326
- 78078335
- 78079848
- 78079857
- 78079866
- 78081379
- 78081388
- 78081397
- 78082910
- 78082919
- 78082928
- 78084434
- 78084450
- 78084459
- 78085965
- 78085974
- 78085990
- 注文コード
- 78075255
- 78075264
- 78075280
- 78076786
- 78076795
- 78076804
- 78078317
- 78078326
- 78078335
- 78079848
- 78079857
- 78079866
- 78081379
- 78081388
- 78081397
- 78082910
- 78082919
- 78082928
- 78084434
- 78084450
- 78084459
- 78085965
- 78085974
- 78085990
- 注文コード
- 78075255
- 78075264
- 78075280
- 78076786
- 78076795
- 78076804
- 78078317
- 78078326
- 78078335
- 78079848
- 78079857
- 78079866
- 78081379
- 78081388
- 78081397
- 78082910
- 78082919
- 78082928
- 78084434
- 78084450
- 78084459
- 78085965
- 78085974
- 78085990
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)25
取付支持形式クレビス形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類NPT
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。