High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-75Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-75Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-75Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-75Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)75 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1200件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78105888 CDG1DN50TN-75Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78105897 CDG1DN50TN-75Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78105906 CDG1DN50TN-75Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78105915 CDG1DN50TN-75Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,960
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78105924 CDG1DN50TN-75Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,550
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78105940 CDG1DN50TN-75Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78105949 CDG1DN50TN-75Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78105958 CDG1DN50TN-75Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78105967 CDG1DN50TN-75Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78105976 CDG1DN50TN-75Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78105985 CDG1DN50TN-75Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,220
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78105994 CDG1DN50TN-75Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106010 CDG1DN50TN-75Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106019 CDG1DN50TN-75Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106028 CDG1DN50TN-75Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106037 CDG1DN50TN-75Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,960
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106046 CDG1DN50TN-75Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,550
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106055 CDG1DN50TN-75Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106064 CDG1DN50TN-75Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106080 CDG1DN50TN-75Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106089 CDG1DN50TN-75Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106098 CDG1DN50TN-75Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106107 CDG1DN50TN-75Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,220
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106116 CDG1DN50TN-75Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106125 CDG1DN50TN-75Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106134 CDG1DN50TN-75Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106150 CDG1DN50TN-75Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106159 CDG1DN50TN-75Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,960
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106168 CDG1DN50TN-75Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,550
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106177 CDG1DN50TN-75Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106186 CDG1DN50TN-75Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,760
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106195 CDG1DN50TN-75Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,360
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106204 CDG1DN50TN-75Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,940
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106220 CDG1DN50TN-75Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106229 CDG1DN50TN-75Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,110
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106238 CDG1DN50TN-75Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,690
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106247 CDG1DN50TN-75Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,960
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106256 CDG1DN50TN-75Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,560
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106265 CDG1DN50TN-75Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,140
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106274 CDG1DN50TN-75Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106290 CDG1DN50TN-75Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,210
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106299 CDG1DN50TN-75Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106308 CDG1DN50TN-75Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,970
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106317 CDG1DN50TN-75Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,570
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106326 CDG1DN50TN-75Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,150
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106335 CDG1DN50TN-75Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106344 CDG1DN50TN-75Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,720
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106360 CDG1DN50TN-75Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,300
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106369 CDG1DN50TN-75Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,310
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78106378 CDG1DN50TN-75Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,910
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする