High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-50Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-50Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-50Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-50Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)50 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1200件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78226130 CDG1DN50TF-50Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,040
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226139 CDG1DN50TF-50Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,630
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226148 CDG1DN50TF-50Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,210
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226157 CDG1DN50TF-50Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226166 CDG1DN50TF-50Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226175 CDG1DN50TF-50Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,530
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226184 CDG1DN50TF-50Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,380
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226200 CDG1DN50TF-50Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,970
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226209 CDG1DN50TF-50Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,550
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226218 CDG1DN50TF-50Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,020
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226227 CDG1DN50TF-50Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226236 CDG1DN50TF-50Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226245 CDG1DN50TF-50Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,040
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226254 CDG1DN50TF-50Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,630
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226270 CDG1DN50TF-50Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,210
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226279 CDG1DN50TF-50Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226288 CDG1DN50TF-50Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226297 CDG1DN50TF-50Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,530
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226306 CDG1DN50TF-50Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,380
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226315 CDG1DN50TF-50Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,970
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226324 CDG1DN50TF-50Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,550
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226340 CDG1DN50TF-50Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,020
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226349 CDG1DN50TF-50Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226358 CDG1DN50TF-50Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226367 CDG1DN50TF-50Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,040
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226376 CDG1DN50TF-50Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,630
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226385 CDG1DN50TF-50Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,210
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226394 CDG1DN50TF-50Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226410 CDG1DN50TF-50Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226419 CDG1DN50TF-50Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,530
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226428 CDG1DN50TF-50Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,160
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226437 CDG1DN50TF-50Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,750
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226446 CDG1DN50TF-50Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,330
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226455 CDG1DN50TF-50Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226464 CDG1DN50TF-50Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226480 CDG1DN50TF-50Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,090
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226489 CDG1DN50TF-50Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,360
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226498 CDG1DN50TF-50Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,950
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226507 CDG1DN50TF-50Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,530
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226516 CDG1DN50TF-50Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,010
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226525 CDG1DN50TF-50Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226534 CDG1DN50TF-50Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,190
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226550 CDG1DN50TF-50Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,370
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226559 CDG1DN50TF-50Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,960
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226568 CDG1DN50TF-50Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,540
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226577 CDG1DN50TF-50Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226586 CDG1DN50TF-50Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,110
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226595 CDG1DN50TF-50Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,690
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226604 CDG1DN50TF-50Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,710
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78226620 CDG1DN50TF-50Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,300
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする