High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-50FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-50FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-50FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-50FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)50 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
300件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78238364 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,040
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238380 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,630
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238389 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,210
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238398 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238407 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238416 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,530
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238425 CDG1DN50TF-50FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,380
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238434 CDG1DN50TF-50FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,970
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238450 CDG1DN50TF-50FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,550
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238459 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,020
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238468 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238477 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238486 CDG1DN50TF-50FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,040
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238495 CDG1DN50TF-50FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,630
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238504 CDG1DN50TF-50FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,210
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238520 CDG1DN50TF-50FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238529 CDG1DN50TF-50FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238538 CDG1DN50TF-50FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,530
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238547 CDG1DN50TF-50FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,380
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238556 CDG1DN50TF-50FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,970
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238565 CDG1DN50TF-50FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,550
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238574 CDG1DN50TF-50FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,020
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238590 CDG1DN50TF-50FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238599 CDG1DN50TF-50FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238608 CDG1DN50TF-50FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,040
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238617 CDG1DN50TF-50FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,630
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238626 CDG1DN50TF-50FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,210
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238635 CDG1DN50TF-50FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238644 CDG1DN50TF-50FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238660 CDG1DN50TF-50FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,530
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238669 CDG1DN50TF-50FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,160
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238678 CDG1DN50TF-50FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,750
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238687 CDG1DN50TF-50FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
22,330
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238696 CDG1DN50TF-50FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238705 CDG1DN50TF-50FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238714 CDG1DN50TF-50FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,090
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238730 CDG1DN50TF-50FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
25,360
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238739 CDG1DN50TF-50FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,950
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238748 CDG1DN50TF-50FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
24,530
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238757 CDG1DN50TF-50FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
21,010
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238766 CDG1DN50TF-50FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238775 CDG1DN50TF-50FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
20,190
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238784 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
24,370
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238800 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,960
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238809 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
23,540
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238818 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238827 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,110
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238836 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,690
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238845 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
23,710
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78238854 CDG1DN50TF-50FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,300
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする