High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-75Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-75Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-75Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-75Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)75 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78241399 CDG1DN50TF-75Z1-XC4A 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,820
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78241408 CDG1DN50TF-75Z1-XC4B 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78241417 CDG1DN50TF-75Z1-XC4C 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78242930 CDG1DN50TF-75Z1-V-XC4A 1山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78242939 CDG1DN50TF-75Z1-V-XC4B 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,960
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78242948 CDG1DN50TF-75Z1-V-XC4C 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
18,540
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78244454 CDG1DN50TF-75Z1-W-XC4A 2山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
19,640
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78244470 CDG1DN50TF-75Z1-W-XC4B 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78244479 CDG1DN50TF-75Z1-W-XC4C 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
18,810
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78245985 CDG1DN50TF-75Z1-Q-XC4A ロッドエンド 金具なし ルブリテーナ2個付
19,580
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78245994 CDG1DN50TF-75Z1-Q-XC4B ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,180
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78246010 CDG1DN50TF-75Z1-Q-XC4C ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ付
18,760
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78247516 CDG1DN50TF-75Z1-N-XC4A 金具なし 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
19,470
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78247525 CDG1DN50TF-75Z1-N-XC4B 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,070
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78247534 CDG1DN50TF-75Z1-N-XC4C 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78249047 CDG1DN50TF-75Z1-NV-XC4A 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
21,010
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78249056 CDG1DN50TF-75Z1-NV-XC4B 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78249065 CDG1DN50TF-75Z1-NV-XC4C 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
20,190
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78250578 CDG1DN50TF-75Z1-NW-XC4A 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
21,290
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78250587 CDG1DN50TF-75Z1-NW-XC4B 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,880
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78250596 CDG1DN50TF-75Z1-NW-XC4C 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
20,460
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78252109 CDG1DN50TF-75Z1-NQ-XC4A ロッドエンド 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78252118 CDG1DN50TF-75Z1-NQ-XC4B ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,830
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78252127 CDG1DN50TF-75Z1-NQ-XC4C ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
20,410
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする