High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-125Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-125Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-125Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-125Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)125 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78271639 CDG1DN50TF-125Z1-XC4A 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78271648 CDG1DN50TF-125Z1-XC4B 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78271657 CDG1DN50TF-125Z1-XC4C 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78273170 CDG1DN50TF-125Z1-V-XC4A 1山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78273179 CDG1DN50TF-125Z1-V-XC4B 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,170
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78273188 CDG1DN50TF-125Z1-V-XC4C 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78274694 CDG1DN50TF-125Z1-W-XC4A 2山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
20,850
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78274710 CDG1DN50TF-125Z1-W-XC4B 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78274719 CDG1DN50TF-125Z1-W-XC4C 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78276225 CDG1DN50TF-125Z1-Q-XC4A ロッドエンド 金具なし ルブリテーナ2個付
20,790
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78276234 CDG1DN50TF-125Z1-Q-XC4B ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78276250 CDG1DN50TF-125Z1-Q-XC4C ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ付
19,970
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78277756 CDG1DN50TF-125Z1-N-XC4A 金具なし 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
20,680
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78277765 CDG1DN50TF-125Z1-N-XC4B 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78277774 CDG1DN50TF-125Z1-N-XC4C 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
19,860
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78279287 CDG1DN50TF-125Z1-NV-XC4A 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
22,220
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78279296 CDG1DN50TF-125Z1-NV-XC4B 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,820
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78279305 CDG1DN50TF-125Z1-NV-XC4C 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
21,400
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78280730 CDG1DN50TF-125Z1-NW-XC4A 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
22,500
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78280739 CDG1DN50TF-125Z1-NW-XC4B 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,090
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78280748 CDG1DN50TF-125Z1-NW-XC4C 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
21,670
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78282166 CDG1DN50TF-125Z1-NQ-XC4A ロッドエンド 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78282175 CDG1DN50TF-125Z1-NQ-XC4B ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,040
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78282184 CDG1DN50TF-125Z1-NQ-XC4C ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする