High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-250Z1-}
クレビス形
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-250Z1-}
- 注文コード
- 78316457
- 78316466
- 78316475
- 78317988
- 78317997
- 78318006
- 78319519
- 78319528
- 78319537
- 78321050
- 78321059
- 78321068
- 78322574
- 78322590
- 78322599
- 78324105
- 78324114
- 78324130
- 78325548
- 78325557
- 78325566
- 78326984
- 78327000
- 78327009
- 注文コード
- 78316457
- 78316466
- 78316475
- 78317988
- 78317997
- 78318006
- 78319519
- 78319528
- 78319537
- 78321050
- 78321059
- 78321068
- 78322574
- 78322590
- 78322599
- 78324105
- 78324114
- 78324130
- 78325548
- 78325557
- 78325566
- 78326984
- 78327000
- 78327009
- 注文コード
- 78316457
- 78316466
- 78316475
- 78317988
- 78317997
- 78318006
- 78319519
- 78319528
- 78319537
- 78321050
- 78321059
- 78321068
- 78322574
- 78322590
- 78322599
- 78324105
- 78324114
- 78324130
- 78325548
- 78325557
- 78325566
- 78326984
- 78327000
- 78327009
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)250
取付支持形式クレビス形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類G
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。