High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
135件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78552890 CDG1ZN63-25Z1-XC4A 25 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78552899 CDG1ZN63-25Z1-XC4B 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78552908 CDG1ZN63-25Z1-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78554414 CDG1ZN63-25Z1-V-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
20,240
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78554430 CDG1ZN63-25Z1-V-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,170
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78554439 CDG1ZN63-25Z1-V-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78555945 CDG1ZN63-25Z1-W-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78555954 CDG1ZN63-25Z1-W-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78555970 CDG1ZN63-25Z1-W-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78557476 CDG1ZN63-25Z1-Q-XC4A 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
20,460
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78557485 CDG1ZN63-25Z1-Q-XC4B 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78557494 CDG1ZN63-25Z1-Q-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
19,970
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78559007 CDG1ZN63-25FZ1-XC4A 25 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78559016 CDG1ZN63-25FZ1-XC4B 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78559025 CDG1ZN63-25FZ1-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78560538 CDG1ZN63-50Z1-XC4A 50 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78560547 CDG1ZN63-50Z1-XC4B 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78560556 CDG1ZN63-50Z1-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
18,810
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78562069 CDG1ZN63-50Z1-V-XC4A 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
20,850
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78562078 CDG1ZN63-50Z1-V-XC4B 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78562087 CDG1ZN63-50Z1-V-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78563600 CDG1ZN63-50Z1-W-XC4A 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78563609 CDG1ZN63-50Z1-W-XC4B 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78563618 CDG1ZN63-50Z1-W-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78565124 CDG1ZN63-50Z1-Q-XC4A 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
21,070
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78565140 CDG1ZN63-50Z1-Q-XC4B 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,990
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78565149 CDG1ZN63-50Z1-Q-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78566655 CDG1ZN63-50FZ1-XC4A 50 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78566664 CDG1ZN63-50FZ1-XC4B 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78566680 CDG1ZN63-50FZ1-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
18,810
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78568186 CDG1ZN63-75Z1-XC4A 75 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78568195 CDG1ZN63-75Z1-XC4B 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78568204 CDG1ZN63-75Z1-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78569717 CDG1ZN63-75Z1-V-XC4A 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78569726 CDG1ZN63-75Z1-V-XC4B 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
20,980
23,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78569735 CDG1ZN63-75Z1-V-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78571248 CDG1ZN63-75Z1-W-XC4A 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78571257 CDG1ZN63-75Z1-W-XC4B 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78571266 CDG1ZN63-75Z1-W-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78572779 CDG1ZN63-75Z1-Q-XC4A 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
21,670
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78572788 CDG1ZN63-75Z1-Q-XC4B 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,600
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78572797 CDG1ZN63-75Z1-Q-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
21,180
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78574310 CDG1ZN63-75FZ1-XC4A 75 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78574319 CDG1ZN63-75FZ1-XC4B 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78574328 CDG1ZN63-75FZ1-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78575834 CDG1ZN63-100Z1-XC4A 100 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78575850 CDG1ZN63-100Z1-XC4B 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78575859 CDG1ZN63-100Z1-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
20,020
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78577365 CDG1ZN63-100Z1-V-XC4A 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
22,060
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78577374 CDG1ZN63-100Z1-V-XC4B 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,980
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする